Beli cutting wheels di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Token Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Hardness: R
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.atribut:
- Lubricant Specification: SAE 20W50
- Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
- WD Cutting Wheel Metal T41 Series (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Deli Cutting Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Package Type: Hang Tag
- PFERD Cutting Wheel EHT125-2.4A46PPSF (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EHT125-2.4A46PPSF 523049 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. M ata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda me ngetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sa ngat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product for cutting with low heat input. Provides fast stock removal and long tool life.atribut:
- Length (mm): 125
- Dimensions (mm): 125x2.4x2.4
- Item: Cut Off Wheel
- Application: Steel Metal Cutting
- Type: PS Forte
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Burr Shape: Disc
- Diameter (mm): 125
- Maximum Speed (rpm): 12200
- TRUSCO Mold Grindstone PA (Batu Asah)Deskripsi:Purpose: Press mold polishing, machining finishing, wet type also can be used.atribut:
- Material: Al 2O3, SiO 2
- Length (mm): 150
- Width (mm): 25
- Purpose of Use: Polishing work of press molds. Finishing after machine processing.
- Mitsubishi Electric Melsec Iq-R Series Cc-Link Ie Field Networkatribut:
- Mass (kg): 0.17
- Communication Speed: 1Gbps
- Cable: Ethernet cable that meets the 1000BASE-T standard: Category 5e or higher, (double shielded/STP) straight cable
- Number of stations connected to one network: Up to 239
- Transmission line: Line type, star type (line type and star type can be mixed), ring type
- Current Consumption (A): 0.82 (DC5V inside)
- Number of connected units: (Cascade) Maximum 20 steps
- Communication Method: Token ring method
- External dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 106x27.8x110
- I/O occupied points: 32 points (I/O assignment: Intelli 32 points)
- Transmission capacity: Up to 1920 bytes
- SATA Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:55010 Metal Cutting Wheel (Green) 105x1.2x16MM Product Introduction ● Fast cutting, less burrs and less workpiece deformation ● High safety, European standard rotation strength ● Product thickness ≤ 1.6mm, cutting metal plates and thin-walled profiles ● Standard thickness cutting of solid materials and profiles ● Rail cutting wheel is specially used for railway and subway track cutting
- KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)atribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
Daftar Harga cutting wheels Terbaru October 2026
| Token Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp179.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp56.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| INGCO Cutting Wheel Abrasive Metal (Batu Gerinda Potong) | Rp139.900 |
| WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles) | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp13.900 |
| CP Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp3.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin) | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dkP105271488-11.jpg)
/deP103747482-1.jpg)

/30P106619108-1.jpg)
/r0P105457972-5.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/6kP106394236-1.jpg)
/P101004041-2.jpg)
/a2P111099362-1.jpg)
/03P107799003-2.jpg)
/a8P108598368-1.jpg)
/pkP105157920-1.jpg)
/kiP105260738-1.jpg)
/P102182963-1.jpg)

/6dP112195229-1.jpg)
/P101000196-1.jpg)
/j6P101005690-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)